オルディ
ゴミ袋 ポリバッグビジネスBOX
スタンダードゴミ袋
用途
ゴミ袋
トラスコ品番
562-8867
材質
LD(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.035
色
黒
容量(L)
90
縦(mm)
1000
横(mm)
900
内容量
1冊(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79676469
PBE-K90-200
¥
14,938
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください