オルディ
ゴミ袋 ポリバッグビジネス
スタンダードゴミ袋
用途
ゴミ袋
色
透明
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
容量(L)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79676444
P-45
557-1931
低密度ポリエチレン(LDPE)
0.03
45
800
¥
300
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
79676460
P-150
560-9948
LD(低密度ポリエチレン)
0.05
150
1200
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください