曜日別特売

サングラスタイプ保護めがね

サングラスタイプ保護めがね - トーアボージンサングラスタイプ保護めがね - トーアボージンサングラスタイプ保護めがね - トーアボージンサングラスタイプ保護めがね - トーアボージン

溶接作業にはお使いいただけません

適合規格ANSIタイプノーズパッドあり紫外線カット内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
紫外線カット
幅(mm)
高さ(mm)
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79673775T8214044618-9897153
1,070
899
989(税込)
当日出荷
79673784T8714845618-9901162
1,480
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
79673800T8814845618-9903162
1,480
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
79673809T9314243618-9904161
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
79673818T9414243618-9902161
1,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79673818T9451451970T94 MUVFT94 保護めがねスペクタル形 トーアボージン 51451970保護めがねスペクタル形トーアボージン1個
999
欠品中
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする