トーアボージン
サイズ大きめオーバーグラス 2800HB PCF
眼鏡併用しやすい大きめサイズのオーバーグラスです。
仕様
マスク併用可、メガネ併用可
トラスコ品番
557-1867
幅(mm)
169
高さ(mm)
66
レンズ色
透明
適合規格
ANSI
フレーム色
透明
加工
防曇
テンプル色
透明
紫外線カット
◯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79673687
2800HB PCF
¥
2,490
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください