トーアボージン
安価メタルフレーム保護めがね
仕様
マスク併用可、メガネ併用不可
トラスコ品番
619-7762
長さ(mm)
155
幅(mm)
143
高さ(mm)
53
タイプ
ノーズパッドあり
加工
防傷
コーティング
ハードマルチ
紫外線カット
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79673879
TA-30 PC
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください