トーアボージン
軽量メタルフレーム遮光めがね UL-23
メタルなのに軽くて掛けやすいフレームです
長さ(mm)
151
幅(mm)
143
高さ(mm)
46
タイプ
ノーズパッドあり
紫外線カット
○
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79673827
UL-23 TBPCHF
618-9905
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
79673994
UL-23 TBP1.2
618-9521
¥
5,150
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
79674010
UL-23 TBP1.7
618-9519
¥
5,150
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
79674019
UL-23 TBP2
618-9545
¥
5,150
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
79674028
UL-23 TBP3
618-9532
¥
5,150
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
79674037
UL-23 TBP4
618-9524
¥
5,150
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください