サポートベルト

サポートベルト - フジ矢サポートベルト - フジ矢

クッション性があり、腰への負担を軽減します。
蒸れにくく通気性がの良い素材を採用。
サスペンダー(ASP-01BG)との取付けが可能です。

用途作業用ベルトのサポーターとしてお使い頂けます。材質人工皮革・ポリエステル・ポリメッシュ黒金高さ(mm)35奥行(mm)140内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79668008ASB-02LBG576-2112820L
11,030
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
79668026ASB-01MBG576-2130760M
11,030
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする