グリーンクロス
歩行者マット
通行人が多い現場などで安全の為に使用します。
ゴム製で滑りにくく地面へのフィット感抜群です。
弾力性に優れていますので下地への損傷がほとんどなく、設置も容易です。
用途
現場や道路状態の悪い場所での安全確保に。
トラスコ品番
240-3751
材質
ゴム
厚さ(mm)
4
縦(mm)
3600
横(mm)
600
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79681545
1118010101
¥
17,160
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください