曜日別特売

牛床革背縫い手袋CS-777

牛床革背縫い手袋CS-777 - シモン

指先までジャストフィットします。
やわらかくしっとり感のある牛本革です。
SサイズからLLサイズまでのサイズ展開です。
摩擦、熱に強く、丈夫で長持ちします。
親指付根は牛本革当付きです。
袖口マジックで固定できます。

用途機械加工作業に。仕様牛本革当付材質牛床革、親指付根当部・牛本革厚さ(mm)1.3【本体】グレー【リスト】ネイビー縫製仕様内縫袖口仕様マジック式内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79676898CS-777 S250-4053S21820
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
79676907CS-777 M250-4052M228.521
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676916CS-777 L250-4051L23922
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
79676925CS-777 LL250-4054LL249.523
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする