曜日別特売

牛床革背縫い手袋CS-111

牛床革背縫い手袋CS-111 - シモン牛床革背縫い手袋CS-111 - シモン牛床革背縫い手袋CS-111 - シモン

指先までジャストフィットします。
やわらかくしっとり感のある牛本革です。
SサイズからLLサイズまでのサイズ展開です。
摩擦、熱に強く、丈夫で長持ちします。
親指付根は牛本革当付きです。

用途機械加工作業に。材質牛床革厚さ(mm)1.3ホワイト縫製仕様背縫い袖口仕様袖なし内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79676855CS-111 S195-4938S21.56.820.5
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
79676864CS-111 M195-4939M22.57.221
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676880CS-111 L195-4940L237.622
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
79676889CS-111 LL195-4941LL24823
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする