シモン
牛床革オイル加工手袋 OIL-108
特殊オイル加工で、水に濡れてもソフト感が長持ちします。
用途
機械加工作業に。
サイズ
M
材質
牛床革
色
グリーン
トラスコ品番
789-4953
厚さ(mm)
1.4
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
21
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79676934
OIL-108 M
1.4
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください