シモン
牛床革手袋 CS-106
切創、摩耗、摩擦、熱に強く、丈夫で長持ちする床革仕様です。
用途
機械加工作業に。
仕様
親指付け根部
材質
牛床革
厚さ(mm)
1.4
縫製仕様
背縫い
袖口仕様
袖なし
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79676950
CS-106 L
1双
424-7874
L
23.5
9
22
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79682279
CS-106 LL
1箱(10双)
424-7864
LL
24.5
9.5
23
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください