曜日別特売

国産牛本革手袋ウルトラクレスト

国産牛本革手袋ウルトラクレスト - 富士グローブ

国産牛革使用で手によく馴染みます。
袖口マジック式でフィット感に優れています。

用途電気配線、組立作業に。袖口仕様マジック材質国産牛本革厚さ(mm)0.7~0.8内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796770473421M0.7~0.8227.821194-8084
2,736
1,898
2,088(税込)
当日出荷
796770563423LL0.7~0.8248.423194-8086
2,736
1,898
2,088(税込)
当日出荷
7967706534253L0.7~0.8258.824194-8087
3,078
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする