サスティナブルレザーグローブ

サスティナブルレザーグローブ - 湘南ワイパーサプライ(SWS)サスティナブルレザーグローブ - 湘南ワイパーサプライ(SWS)サスティナブルレザーグローブ - 湘南ワイパーサプライ(SWS)サスティナブルレザーグローブ - 湘南ワイパーサプライ(SWS)サスティナブルレザーグローブ - 湘南ワイパーサプライ(SWS)サスティナブルレザーグローブ - 湘南ワイパーサプライ(SWS)サスティナブルレザーグローブ - 湘南ワイパーサプライ(SWS)サスティナブルレザーグローブ - 湘南ワイパーサプライ(SWS)

LWG認証レザーを使用した地球環境の保護や消費者の安全を考慮した手袋です。
革厚が安定しており、ケバ立ちを抑えた加工を施し、上質な革を使用しています。
日本国内にて検品、パッキングを行っております。
LWG認証レザーは、以下のようなサスティナブルな価値を持って製造しています。
産業排水を直接川や海、土壌に流さず、地球環境への配慮を行っています。
使用禁止物質を排除し、製造工程での安全性を確保しています。
適切な排水処理や労働環境を整え、従業員の安全を確保しています。
原料から最終工程までのトレーサビリティを可能にし、透明性と信頼性を提供しています。
工業用手袋においてLWG認証レザーの使用は日本国内初の試みです。(メーカー調べ)

仕様親指付根部材質LWG認証レザーサイズFREE全長(cm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応縫製仕様外縫い内容量1双
注意
※直火、火花、熱いものに触れる場合には、火傷の恐れがありますので、十分ご注意下さい。
※鋭利な刃物、金属、ガラス等により、切創事故を起こす恐れがありますので、扱う際には十分ご注意下さい。
※回転体作業では、手が巻き込まれる恐れがあるため使用しないで下さい。
※電気作業では、感電する恐れがあるため使用しないで下さい。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こす場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79677230460105629-80711.5
1,248
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
79677239460104629-80631.3
1,008
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする