ユニ・コーン

ユニ・コーン - 三洋化成ユニ・コーン - 三洋化成ユニ・コーン - 三洋化成

暑さ、寒さ、強風に強い!!割れにくい”S-PVC製”
取扱いがとても簡単!!軽量で積み重ね・分離しやすい
優れた耐久性能!!車両の乗り上げた強い復元力
優れた耐風圧性!!低重心構造で倒れにくい
軟質塩化ビニール製!!ポリエチレン製に比べ割れにくい
暑さ寒さに抜群の強さ!!ー40℃の環境にも耐えられます

材質軟質PVC質量(kg)2.6高さ(mm)705寸法(幅W×高さH)(mm)380×705耐熱温度(℃)60耐寒温度(℃)-40
関連資料:(0.31MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796864547001個
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
796864707001セット(40個)
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする