安全興業
安全コーン Dコーン
便利な持ち取っ手付きです。
スタッキング機能あります。
ベース部は、家庭から出たプラスチックゴミを元にした材料を使用しています。
用途
工事現場や駐車場などに。
仕様
折りたたみ可否:否
トラスコ品番
436-7126
材質
本体:ポリエチレン、ベース:再生材料
幅(mm)
360
色
赤
高さ(mm)
700
ベース部(mm)
360×360
表示内容
蛍光 凍結注意
差込口
カット有無:有
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79678779
DCR-7
¥
3,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください