エドマレベルスクリュー スターターキット

エドマレベルスクリュー スターターキット - エドマ(EDMA)

スペーサーとカップがバケツに入った便利なスタートキットです。
タイル目地間隔とレベルが均一に美しく仕上がります。
乾燥後は足でスペーサーを簡単に折ることが出来て残りの跡は目地に隠れます。
スペーサーはどの角度からでもキレイに折れます。
スペーサーのネジが特殊な螺旋状になっており自動的にカップが締まるため効率的です。
カップは透明なので異常がある場合に発見しやすくなっています。
スペーサーは使い捨て、カップは再利用が可能です。
カップはポリカーボネート製で耐久性が高く、繰り返し使用できます。

用途タイル施工に。材質樹脂厚さ(mm)適合タイル:3~20内容量1セット(150個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79685210282055506-8766スペーサー(直線型・1mm)×100個、カップ×50個、収納バケツ×1個調整可能目地:1スペーサー:青、カップ:透明
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
79685219282155506-8768スペーサー(直線型・2mm)×100個、カップ×50個、収納バケツ×1個調整可能目地:2スペーサー:黒、カップ:透明
オープン
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする