エドマレベルスクリュー

エドマレベルスクリュー - エドマ(EDMA)エドマレベルスクリュー - エドマ(EDMA)エドマレベルスクリュー - エドマ(EDMA)エドマレベルスクリュー - エドマ(EDMA)エドマレベルスクリュー - エドマ(EDMA)エドマレベルスクリュー - エドマ(EDMA)

タイル目地間隔とレベルが均一に美しく仕上がります。
乾燥後は足でスペーサーを簡単に折ることが出来て残りの跡は目地に隠れます。
スペーサーはどの角度からでもキレイに折れます。
スペーサーのネジが特殊な螺旋状になっており自動的にカップが締まるため効率的です。
カップは透明なので異常がある場合に発見しやすくなっています。
スペーサーは使い捨て、カップは再利用が可能です。

用途タイル施工に。セット内容スペーサー×200個材質樹脂厚さ(mm)適合タイル:3~20全長(mm)65内容量1袋(200個)
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
タイプ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79683810281055506-8773調整可能目地:1直線型
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
79683819281155506-8775調整可能目地:1十字型
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
79683828281355506-8769調整可能目地:2直線型
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
79683837281455506-8764調整可能目地:2十字型
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
79683846281655506-8772調整可能目地:3直線型
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
79683855281755506-8770調整可能目地:3十字型
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする