ニッペホームプロダクツ
水性オイルステイン 125ML
木目を自然に生かした着色剤です。
においがほとんどしない水性タイプのオイルステインです。
食品衛生法20号の適合商品です。
室内木部や木製の食器などにも安心してご使用になれます。
用途
テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具、木製品のおもちゃ、食器に。
材質
合成樹脂
容量(L)
0.125
塗布面積(m
2
)
約2
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
約1.5時間
内容量
1個
注意
※塗り面積、乾燥時間は、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なります。
※旧塗膜がある場所は、浸透しないため完全に取り除く必要があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79675778
300N052
123-3294
ホワイト
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79675787
300N053
123-3337
メープル
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79675796
300N054
123-3340
マホガニー
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79675805
300N055
123-3288
ウォルナット
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79675708
300N051
123-3325
クリヤー
¥
1,940
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください