ニッペホームプロダクツ
P-EFFECTOR パリパリベース 500ML
上に塗る塗料の膜をクラック(ひび割れ)させる下塗りベースです。
アンティークな仕上がりを演出できます。
用途
屋内外の木部、鉄部、コンクリート素材などの小物や壁面
トラスコ品番
536-7527
材質
成分:合成樹脂(ビニル樹脂)
容量(L)
0.5
塗布面積(m
2
)
約2
標準重ね塗り回数(回)
1回
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
塗装約3~5分後に上塗りを塗り始めてください。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79675830
4976124883200
¥
1,060
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください