ニッペホームプロダクツ
P-EFFECTOR ザラザラベース 500ML
ザラザラした質感の下地をつくる下塗りベースです。
上に塗る塗料の種類によって素材をアイアン風にしたり、アンティーク仕上げが可能です。
用途
屋内外の木部、鉄部、コンクリート、ビニールかべ紙素材などの小物や壁面
トラスコ品番
536-7504
材質
成分:合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水
容量(L)
0.5
塗布面積(m
2
)
約2
標準重ね塗り回数(回)
1回
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
夏:約1時間冬:約2時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79675839
4976124883217
¥
2,338
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください