曜日別特売

油性塗料屋外用シルバー

油性塗料屋外用シルバー - ニッペホームプロダクツ

輝度の高いアルミニウム顔料を使用し、あざやかなシルバー仕上げが得られます。
鱗片状のアルミニウムが光や熱を反射しますので、建物やタンクの温度が上昇するのを防ぎます。
水分や紫外線の透過を防ぎますので、耐水性・耐候性に優れ長時間さびの発生を防ぎます。

用途フェンス、門扉、トタン屋根など屋外の木部や鉄部に。材質合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤シルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)8時間以上乾燥時間約4時間(夏30℃)、約8時間(冬10℃)危険物の性状非水溶性内容量1缶
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
塗布面積(m2)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796836544976124160011781-42670.77~87L
4,774
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
796836704976124160028781-42751.616~240.2L
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79683670497612416002868500695-4976124160028 屋外用シルバー ニッペホームプロダクツ 68500695屋外用シルバーニッペホームプロダクツ1缶(1.6L)
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする