ニッペホームプロダクツ
FORPRO水性微弾性フィラー
微弾性特殊アクリルゴム系フィラーです。
外壁や塀などのヘアクラックに追随する塗り替え改修に最適です。
シーラーとフィラーの機能を兼用しているので、様々な旧塗膜に直接塗装出来ます。
用途
外壁用下塗り材として。
コンクリート、モルタル、ALCパネル、塗り替え改修(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)に。
トラスコ品番
158-8341
材質
合成樹脂(アクリル)、顔料、水
色
白
容量(L)
16
塗布面積(m
2
)
26
標準重ね塗り回数(回)
1
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
約4時間(23℃)
乾燥時間
約1時間(夏/30℃)、約2時間(冬/10℃)
内容量
1缶
注意
※火気のある所では塗らないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79683645
4976124749322
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください