水性シリコンタフ

水性シリコンタフ - ニッペホームプロダクツ水性シリコンタフ - ニッペホームプロダクツ水性シリコンタフ - ニッペホームプロダクツ水性シリコンタフ - ニッペホームプロダクツ水性シリコンタフ - ニッペホームプロダクツ水性シリコンタフ - ニッペホームプロダクツ水性シリコンタフ - ニッペホームプロダクツ水性シリコンタフ - ニッペホームプロダクツ

シリコン配合により耐久性・耐候性に優れた水性つやあり高機能塗料です。
屋外から屋内まで使用できる、低臭で環境にやさしい安心・安全の低VOC塗料です。
鉄部・木部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。
酸性雨・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。

用途
鉄部、トタンかべ(屋根は除く)、アルミ建材。
屋内外木部。
モルタル・コンクリート。
発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)
トラスコ品番525-1812イエロー容量(L)1.6塗布面積(m2)11~16標準重ね塗り回数(回)1回危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)夏:2時間以上、冬:4時間以上乾燥時間夏(30℃):約1時間 冬(10℃):約2時間(天候や素材によって差があります)内容量1缶
注意
※手で触って簡単に落ちるさびは、あらかじめ取り除いてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796836184976124092954
8,794
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする