曜日別特売

P-EFFECTOR デコボコベース 500ML

P-EFFECTOR デコボコベース 500ML - ニッペホームプロダクツP-EFFECTOR デコボコベース 500ML - ニッペホームプロダクツP-EFFECTOR デコボコベース 500ML - ニッペホームプロダクツP-EFFECTOR デコボコベース 500ML - ニッペホームプロダクツ

ケーキのホイップのような材料で、厚み3mm以内でお好きな下地面を演出できる下塗りベースです。
乾燥後は固い素材になります。
上に塗料を塗って仕上がった後、凸部の表面をサンドペーパーなどで削るとアンティークな風合いが増します。

用途屋内外の木部、鉄部、コンクリート、ビニールかべ紙素材などの小物や壁面トラスコ品番536-7533材質成分:合成樹脂(アクリル・シリコン)、水、顔料、珪藻土、防かび剤容量(L)0.5塗布面積(m2)約0.5標準重ね塗り回数(回)1回危険物の類別非危険物乾燥時間夏:約2時間冬:約4時間※厚く塗ったところ(1mm以上)や凸部では、中まで完全に乾燥するのに1日以上かかることがあります。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796758484976124883224
2,376
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする