曜日別特売

水性フレッシュワイド 1.6L キャメル

水性フレッシュワイド 1.6L キャメル - ニッペホームプロダクツ

塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。
タレにくい、微臭タイプです。
かび止め材、さび止め材配合しています。

用途
浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに。
ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに。
屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に。(テーブルの天板・床面には塗れません。)
門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに。
トラスコ品番859-8937材質合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水キャメル容量(L)1.6塗布面積(m2)13~16.5危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)4時間以上(20℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)内容量1缶
注意
※注意書きをよく読んでから使用してください。
※衣類についた塗料は乾いたら落ちません。汚れてもよい服装で作業してください。
※塗り面積、乾燥時間は、塗料の色、塗る面の状態、塗り方、気象条件などにより多少異なることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79683539HTA183-1.6
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする