NEBO
LEDランタン GALILEO AIR 1000
USB-A端子から他の製品に電源供給が可能です。
折りたたむことが出来るため持ち運びが簡単です。
6つのライトモードがあります。
吊り下げ用のフックが付いています。
用途
アウトドアに。
暗い場所で。
付属品
充電ケーブル
トラスコ品番
368-4258
材質
ABS樹脂
幅(mm)
140
全長(mm)
140
色
スモークグレー
高さ(mm)
140
奥行(mm)
140
電源(V)
5
外径(Φmm)
140
保護等級
IPX4
充電時間(分)
120
明るさ(Lm)
1000
最大点灯時間
10時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79667990
NEB-LTN-1003
¥
6,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください