曜日別特売

LEDランタン ANGLE LIGHT

LEDランタン ANGLE LIGHT - NEBOLEDランタン ANGLE LIGHT - NEBOLEDランタン ANGLE LIGHT - NEBOLEDランタン ANGLE LIGHT - NEBOLEDランタン ANGLE LIGHT - NEBOLEDランタン ANGLE LIGHT - NEBO

Angle Lightは、220ルーメンの明るい白色光を持つ、軽量で多機能なコンパクトCOBランタンです。
強力なマグネットベースと回転式の吊り下げフックを搭載しています。
COBランタンは180度角度を変えることができ、あらゆる角度を照らすことができます。
ABSゴムを使用し、IPX4の防水性と耐衝撃性を備えたタフで耐久性のある製品です。

用途
アウトドアに。
暗い場所で。
トラスコ品番368-4259材質アルミニウム幅(mm)80高さ(mm)85奥行(mm)38電源(V)単四電池3本保護等級IPX4明るさ(Lm)220最大点灯時間3.5時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79667999NEB-7007-G
3,020
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする