曜日別特売

毛カキ

毛カキ - テラモト毛カキ - テラモト
(1件のレビュー)

ほうきの毛に絡みついたゴミを手を汚さずに取れます。

用途ほうきのメンテナンス用。トラスコ品番375-7340材質ポリプロピレン・スチールにニッケルメッキ長さ(mm)140幅(mm)70繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79668945CL-381-800-0
860
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 清掃業務で利用
サービス業

清掃用具を常にメンテナンス、ホウキ・ブラシ類にケカキが必要です。これまで1本で使いまわししていましたが、不自由で追加しました。着き次第早速現場に持っていきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする