トーアボージン
大サイズゴーグル
仕様
マスク併用可、メガネ併用可
トラスコ品番
619-7821
長さ(mm)
59
幅(mm)
196
高さ(mm)
87
適合規格
ANSI
加工
防曇
紫外線カット
99.90%
通気孔
◯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79673949
4010 AF
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください