耐熱ゴーグル

耐熱ゴーグル - トーアボージン

樹脂フレーム、レンズが変形してしまうような高熱現場でもお使いいただけます

仕様マスク併用可、メガネ併用可否:△トラスコ品番619-1432長さ(mm)80幅(mm)165高さ(mm)90レンズ厚さ(mm)3通気孔内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79673854425K-NSW
8,870
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする