LION(ライオン)
NANOXoneニオイ専用
(1件のレビュー)
高い洗浄力・消臭力と衣類本体の色を保つことを両立した唯一の衣料用洗剤です。
用途
衣類の洗濯に。
タイプ
液体
液性
中性
香り
パウダリーソープ
使用量
水30Lに対し10g
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容量(kg)
付属品
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79675568
HENONGX
1個
10
コック同梱
578-0894
¥
16,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79682744
HENONG4
1箱(3本)
4×3本
注ぎ口
578-0893
¥
21,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください