LION(ライオン)
NANOXonePRO 4キログラム
高い洗浄力・消臭力と衣類本体の色を保つことを両立した唯一の衣料用洗剤です。
用途
衣類の洗濯に。
タイプ
液体
液性
中性
香り
パウダリーソープ
付属品
注ぎ口
トラスコ品番
578-0890
内容量(kg)
4
使用量
水30Lに対し10g
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79682760
HENOPG4
4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください