充電式LEDライト LD30R

充電式LEDライト LD30R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト LD30R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト LD30R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト LD30R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト LD30R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト LD30R - FENIX(フェニックス)

5段階の明るさレベルを備えており、普段使いだけではなくアウトドアにも最適な軽量・高性能なフラッシュライトです。
付属の3400mAh充電式バッテリーで作動し、267mの距離で最大出力1700lmを放ちます。
2wayボディクリップを使用することで、帽子やバックパックに簡単に取り付け可能です。

用途
日常使い
キャンプ・ハイキングなどのアウトドアに
付属品専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番612-3164幅(mm)22.6全長(mm)129.7奥行(mm)26.5電源(V)18650型 充電式バッテリーx1電源専用充電池ARB-L18-3400×1保護等級IP68充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3400光度(cd)18037(ターボ)、6500(強)、1605(中)、510(低)、16(ムーンライト)明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(低)、1(ムーンライト)、1700(ストロボ)、50(SOS)照射距離(m)267(ターボ)、161(強)、80(中)、45(低)、8(ムーンライト)点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、14時間40分(中)、37時間25分(低)電球の種類LED落下耐久(m)1内容量1個
注意
※電球交換はできません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79687766LD30R
20,470
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする