曜日別特売

充電式LEDライト E28R V2.0

充電式LEDライト E28R V2.0 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E28R V2.0 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E28R V2.0 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E28R V2.0 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E28R V2.0 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E28R V2.0 - FENIX(フェニックス)

極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します。
複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です。
誤作動を防ぐロックアウト機能付き。

用途
毎日の通勤などの日常使いに
キャンプ・ハイキングに。
災害備蓄品として。
仕様2wayボディクリップ付き付属品ARB-L18-3400Li-ionバッテリー、USBType-C 急速充電ケーブル、ハンドストラップ、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番612-3163材質オールメタルCNCライトボディ、プレミアムHAIII硬質アルマイト仕上げ幅(mm)22.5全長(mm)121奥行(mm)26.5電源(V)18650型 充電式バッテリーx1電源ARB-L18-3400Li-ionバッテリー保護等級IP68充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3400光度(cd)18588(ターボ)、6717(強)、1618(中)、512(弱)、57(エコ)明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(弱)、5(エコ)、1700(ストロボ)、1(警告灯)照射距離(m)273(ターボ)、164(強)、80(中)、45(弱)、15(エコ)点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、17時間15分(中)、36時間50分(弱)、260時間(エコ)電球の種類LED落下耐久(m)1内容量1個
注意
※電球交換はできません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79687705E28RV20
16,660
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする