曜日別特売

充電式LEDライト TK22R

充電式LEDライト TK22R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト TK22R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト TK22R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト TK22R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト TK22R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト TK22R - FENIX(フェニックス)

明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載しており、様々な作業にご使用いただけます。
特許取得済みのモードセレクター内臓型スイッチ搭載で、即座に起動・出力選択が可能です。
誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
無反射コーティングの強化ウルトラクリアガラスレンズ採用です。

用途あらゆる屋内・屋外作業に付属品専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング×2、取扱説明書トラスコ品番612-3166材質6061-T6 アルミニウム合金幅(mm)40全長(mm)158タイプUSB Type-C充電ポート奥行(mm)25.4電源(V)21700型 充電式バッテリーx1電源専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1保護等級IP68光源色Luminus SFT70 LED充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)5000明るさ(Lm)3200(ターボモード)照射距離(m)480(ターボモード 3200lm時)電球の種類LED最大点灯時間約50時間(弱モード 30lm時)落下耐久(m)1内容量1個
注意
※電球交換はできません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79687784TK22R
35,170
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする