曜日別特売

アクティック

アクティック - PETZLアクティック - PETZLアクティック - PETZLアクティック - PETZLアクティック - PETZLアクティック - PETZLアクティック - PETZL

広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。

仕様充電バッテリー『コア』使用可能幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)36保護等級IPX4使用電池単4乾電池×3本電源タイプ電池式明るさ(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)100最大点灯時間100時間内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品画像79687870E063AA00540-0644グレー
7,800
8,580(税込)
当日出荷
製品画像79687879E063AA01540-0615ブルー
7,800
8,580(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
製品画像79687888E063AA02540-0620グリーン
7,800
8,580(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする