PETZL
アクティックコア
広範囲、また強い光の遠距離照射を備えています。
充電池『コア』付属。
用途
強い照射力が必要な夜間行動に。
ヘッドライトの使用頻度が高いユーザー向け。
付属品
充電バッテリー『コア』
幅(mm)
66
高さ(mm)
39
奥行(mm)
36
保護等級
IPX4
使用電池
単4乾電池×3本
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大点灯時間
100時間
内容量
1個
注意
※バッテリーの保証期間は2年または充放電 300 回です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79687949
E065AA00
540-0622
グレー
¥
11,700
¥
11,700
¥
12,870
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
79687958
E065AA03
540-0628
レッド
¥
11,700
¥
9,998
アウトレット
¥
10,998
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください