曜日別特売

ティカ

ティカ - PETZLティカ - PETZLティカ - PETZLティカ - PETZLティカ - PETZL

広範囲を均一に照射し、手元や近距離の使用に適しています。
赤色光付き。

仕様充電バッテリー『コア』使用可能幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)34保護等級IPX4使用電池単4乾電池×3本電源タイプ電池式明るさ(Lm)350RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)70最大点灯時間110時間内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品画像79687845E061AA00540-0633グレー
4,8004,798
4,798
5,278(税込)
当日出荷
製品画像79687854E061AA02540-0640グリーン
4,8004,798
3,898
アウトレット
4,288(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする