曜日別特売

アリア

アリア - PETZLアリア - PETZLアリア - PETZLアリア - PETZLアリア - PETZL
(1件のレビュー)

防水防塵構造で衝撃や振動に強く、耐久性に優れています。

用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。仕様充電バッテリー『コア』使用可能幅(mm)70イエローブラック高さ(mm)44奥行(mm)40保護等級IP67使用電池単4乾電池×3本耐衝撃性IK07電源タイプ電池式RoHS指令(10物質対応)対応落下耐久(m)2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
明るさ(Lm)
照射距離(m)
最大点灯時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79687897E069AA00540-063935070110時間
4,800
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
79687906E070AA00540-0629450100100時間
6,800
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79687897
2025-08-26
用途: 災害対応
その他業種

消防吏員です。
ペツルのプロフェッショナルラインの商品のため、パッキンや材質(ポリカーボネート)等の作り込みがしっかりしています。なにより、ペツルは月明かりを基準に独自の生産ラインで製造しているため、ハズレがありません。アリアは単四電池のためランタイムが少し短い事、弱→強の順で点灯するので好みが分かれるかもしれませんが、コンパクトで軽くとてもいい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする