曜日別特売

LEDヘッドライト NAO+ ベルトキット

LEDヘッドライト NAO+ ベルトキット - PETZL

NAO+専用エクステンションコードと、コード及びバッテリーをバッグやベルトに固定するためのクリップのキットです。
NAO +のバッテリーをポケットに入れたりベルトに装着することにより、頭部にかかる重量を130gに軽減することができます。
バッテリーをポケットに入れて低温から保護できるため、照射時間を伸ばすことが可能です。

用途強力な照射力が必要な、長時間の行動が伴うテクニカルな作業現場に。トラスコ品番855-9429適合機種NAO+セット内容NAO+専用エクステンションコード、ベルトクリップ材質本体:ポリカーボネイト長さ(mm)106.5電球の種類LED内容量1個
注意
※旧モデル(E36R10)と互換性ございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79687809E36R10-2B
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする