SKカワニシ
鉛管用異種ソケット 鉛管×塩ビ管接続用(鉛管2種対応)
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
トラスコ品番
256-5325
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
異種ソケット
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法L(mm)
125
呼び径(mm)
30×32
寸法L1(mm)
最大:47、最小:10
寸法A(mm)
95
寸法L0(mm)
147
内容量
1個
注意
※鉛管側にはネオSK鉛管インコア(別売)をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79673520
SKX-S-V30XN32
V30×ネオ32
1
¥
4,030
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材