曜日別特売

SKXパイプエンド(プラグ付) 鋼管用(プラグ付)

SKXパイプエンド(プラグ付) 鋼管用(プラグ付) - SKカワニシSKXパイプエンド(プラグ付) 鋼管用(プラグ付) - SKカワニシ

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
20Aのプラグが付いており、取り外し可能です。水圧試験治具として適しています。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番149-0437材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)63呼び径(mm)50寸法L1(mm)7寸法A(mm)44めねじサイズ3/4寸法L0(mm)87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79673504SKXENDPG50501
6,440
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする