SKXパイプエンド 塩ビ管用

SKXパイプエンド 塩ビ管用 - SKカワニシSKXパイプエンド 塩ビ管用 - SKカワニシ

簡単に早く管接続ができます。
分解不要で、管を挿し込んで締めるだけで接続可能です。
伸縮可とう機能があり、外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
離脱防止金具付きで、管の抜けを防ぎます。
一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番850-7045材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)44呼び径(mm)16寸法L1(mm)8寸法A(mm)32寸法L0(mm)62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79673495SKX-END-V16V161
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする