曜日別特売

コンクリートドリルエンデロクロス 5本セット

コンクリートドリルエンデロクロス 5本セット - 神王工業コンクリートドリルエンデロクロス 5本セット - 神王工業コンクリートドリルエンデロクロス 5本セット - 神王工業

高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。
アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。
特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。

用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3枚全長(mm)118有効長(mm)50シャンク形状SDS-Plus内容量1セット(5本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
適合アンカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79685255EDR5S34118256-40213.4コンクリートビス M4下穴
6,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
79685264EDR5S35118256-40193.5コンクリートビス M4下穴
6,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
79685280EDR5S43118256-40034.3コンクリートビス M5下穴
6,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする