曜日別特売

コンクリートドリルエンデロクロス 有効長50mmタイプ

コンクリートドリルエンデロクロス 有効長50mmタイプ - 神王工業

高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。
アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能です。デッキプレートへの穿孔も可能です。
特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。

用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)118有効長(mm)50内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79678840EDR0320118256-39753枚3.2
1,380
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678849EDR0380118256-39973枚3.8
1,380
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678858EDR0400118256-39913枚4
1,480
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678867EDR0450118256-39953枚4.5
1,480
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678885EDR0480118256-39893枚4.8
1,480
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678910EDR0530118256-39984枚5.3
1,480
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678928EDR0550118256-39804枚5.5
1,480
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする