曜日別特売

コンクリートドリルエンデロクロス 有効長100mmタイプ

コンクリートドリルエンデロクロス 有効長100mmタイプ - 神王工業

高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。
アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。
特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。

用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ有効長(mm)100内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79678876EDR0450168256-39933枚1684.5
1,600
1,088
1,197(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678894EDR0480168256-39963枚1684.8
1,600
1,088
1,197(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678919EDR0530168256-39854枚1685.3
1,600
1,088
1,197(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678937EDR0550168256-39844枚1685.5
1,600
1,088
1,197(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678946EDR0650172256-40004枚1726.5
1,650
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678955EDR0700172256-39944枚1727
1,650
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678964EDR0750172256-39794枚1727.5
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678980EDR0800172256-39774枚1728
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678989EDR0900172256-39824枚1729
1,900
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678998EDR0950172256-39864枚1729.5
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
79679007EDR1000172256-39744枚17210
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
79679016EDR1100172256-40074枚17211
2,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
79679025EDR1200172256-40154枚17212
2,350
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
79679034EDR1300172256-40044枚17213
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
79679050EDR1350172256-40084枚17213.5
2,750
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
79679059EDR1400172256-40244枚17214
2,800
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
79679068EDR1430172256-40114枚17214.3
2,800
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
79679077EDR1500172256-40144枚17215
3,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
79679086EDR1600172256-40064枚17216
3,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
79679095EDR1650172256-40134枚17216.5
3,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
79679104EDR1700172256-40104枚17217
4,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
79679120EDR1800172256-40094枚17218
4,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする