曜日別特売

コンクリートドリル用簡単下穴ギリセット

コンクリートドリル用簡単下穴ギリセット - ベストツールコンクリートドリル用簡単下穴ギリセット - ベストツールコンクリートドリル用簡単下穴ギリセット - ベストツールコンクリートドリル用簡単下穴ギリセット - ベストツールコンクリートドリル用簡単下穴ギリセット - ベストツールコンクリートドリル用簡単下穴ギリセット - ベストツールコンクリートドリル用簡単下穴ギリセット - ベストツール

電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。
替えドリルとドリル交換に必要な6角棒レンチがセットされているのでとても便利で経済的です。

用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボードの下穴あけに。付属品替えドリル1本・調整交換用六角棒レンチ1本全長(mm)115有効長(mm)5シャンク径(mm)6.35内容量1個
注意
※3.4mm用、3.5mm用はドリルの軸径3mm、4.3mmはドリルの軸径4mmです。
※ドリルはサイズの合ったものをお選びください。
※ドリルが切れなくなったり、空回りする場合は六角ビスを締め直してください。
※それでもキレが悪い場合はドリルを交換してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79673425KG-3.4362-93123.4
3,026
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
79673434KG-3.5362-93133.5
3,026
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする