ザ・リモート

ザ・リモート - GoProザ・リモート - GoProザ・リモート - GoProザ・リモート - GoPro

GoProカメラとペアリングし、カメラを遠隔で操作ができます(最大60M)。
複数のGoProカメラ最大(5台)の同時操作も可能になる他、防水仕様で安心して使用できるのはもちろん、付属のストラップで身に付けたり、何かに取り付けて使用する事もできるので撮影の幅が広がります。

トラスコ品番337-2566適合機種MAX、HERO10Black、HERO9Black、HERO8Blackセット内容ザリモート(本体)、リストストラップ、USB-C ケーブル幅(mm)100ブラック高さ(mm)165奥行(mm)45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79677914ARMTE-003-AS
12,590
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする