丸和ケミカル
指股完全補強手袋
補強部に立体加工を施し、作業性が向上し、脱着がしやすいです。
人差し指の関節箇所に敢えて樹脂を塗布しない場所を作ることで人差し指の可動域を拡げ、作業性の向上に寄与しています。
用途
荷役作業
重作業
サイズ
フリー
ゲージ数
7
色
【本体】ホワイト【リスト】白
トラスコ品番
536-0361
材質
繊維部:ポリエステル・綿・他、すべり止め部:塩化ビニル
厚さ(mm)
2.5
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79677038
1414
7
2.5
¥
264
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください